OBO BETTERMANN - OBO1199862 2058FW M 22 FT CONTROCOPPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 16...22 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 22 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
100 ST
EAN
4012195442165
Artikelnummer
OBO1199862
Herstellernummer
1199862
Hersteller
OBO
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
16...22 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
22 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Controcoppa 16-22mm, St, FT