Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1199870 2058FW M 28 FT CONTROCOPPA

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1199870 2058FW M 28 FT CONTROCOPPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gegenwanne

  • Spannbereich - 22...28 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 28 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195442219

Artikelnummer

OBO1199870

Herstellernummer

1199870

Hersteller

OBO

Ausführung:

Gegenwanne

Spannbereich:

22...28 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

28 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Controcoppa 22-28mm, St, FT