OBO BETTERMANN - OBO1366122 731 W 12 G COLLARE DISTANZIATORE CON ATT - 1366122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 8...12 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Packung
50 ST
EAN
4012195117919
Artikelnummer
OBO1366122
Herstellernummer
1366122
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
8...12 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
nein
Mit Abstand zur Wand:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


