OBO BETTERMANN - OBO1380222 2071 M6 G COLLARE DISTANZIATORE CON ATTA - 1380222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 20...30 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
50 ST
EAN
4012195120858
Artikelnummer
OBO1380222
Herstellernummer
1380222
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
20...30 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
nein
Mit Abstand zur Wand:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


