Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1383132 2900 M6 18-21 G COLLARE DISTANZIATORE CO - 1383132

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1383132 2900 M6 18-21 G COLLARE DISTANZIATORE CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 18...21 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - Mutter

  • Geschlossen - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195121459

Artikelnummer

OBO1383132

Herstellernummer

1383132

Hersteller

OBO

Geeignet für Rohrdurchmesser:

18...21 mm

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Mutter

Geschlossen:

ja

Farbe:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Clip fissatubo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1383132 - 2900 M6 18-21 G COLLARE M6 18-21MM