Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1383299 2900 M6 30-34 G COLLARE DISTANZIATORE CO - 1383299

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1383299 2900 M6 30-34 G COLLARE DISTANZIATORE CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser - 33...38 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195121633

Artikelnummer

OBO1383299

Herstellernummer

1383299

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser:

33...38 mm

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Schraubloch

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

UV-beständig:

ja

Halogenfrei:

nein

Mit Abstand zur Wand:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1383299 - 2900 M6 30-34 G COLLARE M6 30-34MM