OBO BETTERMANN - OBO1385011 2900WM6 17 FT COLLARE DISTANZIATORE CON - 1385011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 16...17 mm
Nenndurchmesser - 17 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
25 ST
EAN
4012195122890
Artikelnummer
OBO1385011
Herstellernummer
1385011
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
16...17 mm
Nenndurchmesser:
17 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
nein
Mit Abstand zur Wand:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


