Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1385054 2900WM6 27 FT COLLARE DISTANZIATORE CON - 1385054

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1385054 2900WM6 27 FT COLLARE DISTANZIATORE CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 27...27 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - Mutter

  • Geschlossen - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195123019

Artikelnummer

OBO1385054

Herstellernummer

1385054

Hersteller

OBO

Geeignet für Rohrdurchmesser:

27...27 mm

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Mutter

Geschlossen:

ja

Farbe:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Collare distanziatore con attacco filettato M6 3/4, St, FT