OBO BETTERMANN - OBO1385062 2900WM6 33.5 FT COLLARE DISTANZIATORE CO - 1385062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 30.5...33.5 mm
Nenndurchmesser - 33.5 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
25 ST
EAN
4012195123071
Artikelnummer
OBO1385062
Herstellernummer
1385062
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
30.5...33.5 mm
Nenndurchmesser:
33.5 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
nein
Mit Abstand zur Wand:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


