OBO BETTERMANN - OBO1385089 2900WM6 42.5 FT COLLARE DISTANZIATORE CO - 1385089

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 39.5...42.5 mm
Nenndurchmesser - 42.5 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
25 ST
EAN
4012195123132
Artikelnummer
OBO1385089
Herstellernummer
1385089
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
39.5...42.5 mm
Nenndurchmesser:
42.5 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
nein
Mit Abstand zur Wand:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


