Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1385127 2900WM6 54 FT COLLARE DISTANZIATORE CON - 1385127

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1385127 2900WM6 54 FT COLLARE DISTANZIATORE CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser - 51...54 mm

  • Nenndurchmesser - 54 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 20 ST

EAN

4012195123262

Artikelnummer

OBO1385127

Herstellernummer

1385127

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser:

51...54 mm

Nenndurchmesser:

54 mm

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Schraubloch

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

UV-beständig:

ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit Abstand zur Wand:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare distanziatore con attacco filettato M6 1 3/4, St, FT