Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1387014 2900WM8 17 FT COLLARE DISTANZIATORE CON - 1387014

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1387014 2900WM8 17 FT COLLARE DISTANZIATORE CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser - 16...17 mm

  • Nenndurchmesser - 17 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195123675

Artikelnummer

OBO1387014

Herstellernummer

1387014

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser:

16...17 mm

Nenndurchmesser:

17 mm

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Schraubloch

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

UV-beständig:

ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit Abstand zur Wand:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare distanziatore con attacco filettato M8 3/8, St, FT