Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1387057 2900WM8 27 FT COLLARE DISTANZIATORE CON - 1387057

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1387057 2900WM8 27 FT COLLARE DISTANZIATORE CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser - 24.5...27 mm

  • Nenndurchmesser - 27 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195123798

Artikelnummer

OBO1387057

Herstellernummer

1387057

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser:

24.5...27 mm

Nenndurchmesser:

27 mm

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Schraubloch

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

UV-beständig:

ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit Abstand zur Wand:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare distanziatore con attacco filettato M8 3/4, St, FT