Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1436023 7902 8 G MORSETTO SCARICO DI TRAZIONE - 1436023

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1436023 7902 8 G MORSETTO SCARICO DI TRAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser - 8...8 mm

  • Nenndurchmesser - 8 mm

  • Ausführung - zweilappig

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195135012

Artikelnummer

OBO1436023

Herstellernummer

1436023

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser:

8...8 mm

Nenndurchmesser:

8 mm

Ausführung:

zweilappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

UV-beständig:

ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Morsetto scarico di trazione 8mm, St, G