Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1488015 FL 1 TG STAFFA CON FORO DI FISSAGGIO - 1488015

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1488015 FL 1 TG STAFFA CON FORO DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Loch

  • Befestigungsart - schrauben

  • Geeignet für Flanschstärke - 0...18 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195150855

Artikelnummer

OBO1488015

Herstellernummer

1488015

Hersteller

OBO

Anschlussart/-bauteil:

Loch

Befestigungsart:

schrauben

Geeignet für Flanschstärke:

0...18 mm

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Scharnierend:

nein

Gewindemaß (metrisch):

8

Scharnier justierbar:

nein

Bruchlast:

1200 N

Staffa con foro di fissaggio 0-17mm, TG