Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2000001 A 6 SCATOLA DI DERIVAZIONE SCATOLA DI DE - 2000001

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2000001 A 6 SCATOLA DI DERIVAZIONE SCATOLA DI DE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - 20 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195917069

Artikelnummer

OBO2000001

Herstellernummer

2000001

Hersteller

OBO

Form:

quadratisch

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Schutzart (IP):

IP55

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anzahl der Einführungen:

10

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

nein

Länge:

80 mm

Breite:

43 mm

Tiefe:

36 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

sonstige

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

400 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Einsatztemperatur:

-5...45 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Scatola di derivazione Scatola di derivazione 80x43x34, PE, grigio chiaro, 7035