OBO BETTERMANN - OBO2000016 A 8 SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2000016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Schutzart (IP) - IP55
Packung
10 ST
EAN
4012195151395
Artikelnummer
OBO2000016
Herstellernummer
2000016
Hersteller
OBO
Form:
quadratisch
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anzahl der Einführungen:
7
Farbe:
grau
Einführung von hinten:
nein
Länge:
75 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
36.2 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
sonstige
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
nein
Einsatztemperatur:
-5...45 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


