OBO BETTERMANN - OBO2000024 A 8 5 SCATOLA DI DERIVAZIONE CON MORSETT - 2000024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Bestückung - Schraubklemme
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP55
Max. Leiterquerschnitt - 2.5 mm²
Packung
10 ST
EAN
4012195151456
Artikelnummer
OBO2000024
Herstellernummer
2000024
Hersteller
OBO
Form:
quadratisch
Bestückung:
Schraubklemme
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP55
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anzahl der Einführungen:
7
Farbe:
grau
Einführung von hinten:
nein
Länge:
75 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
36.2 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
nein
Einsatztemperatur:
-5...45 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


