Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2000180 A 11 HF RW Scatola di derivazione - 2000180

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2000180 A 11 HF RW Scatola di derivazione

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195707899

Artikelnummer

OBO2000180

Herstellernummer

2000180

Hersteller

OBO

Form:

quadratisch

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anzahl der Einführungen:

12

Farbe:

weiß

Einführung von hinten:

nein

Länge:

85 mm

Breite:

85 mm

Tiefe:

40 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

sonstige

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

400 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Einsatztemperatur:

-5...45 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Scatola a parete / soffitto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2000180 - A 11 HF RW SCATOLA DERIVAZIONE