OBO BETTERMANN - OBO2001632 B 9 B M SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2001632

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
5 ST
EAN
4012195536178
Artikelnummer
OBO2001632
Herstellernummer
2001632
Hersteller
OBO
Form:
quadratisch
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP54
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anzahl der Einführungen:
7
Farbe:
grau
Einführung von hinten:
nein
Länge:
81.9 mm
Breite:
81.9 mm
Tiefe:
46 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
Gewinde und Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
660 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
nein
Einsatztemperatur:
-40...65 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


