Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2001853 B 9 T M SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2001853

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2001853 B 9 T M SCATOLA DI DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 5 ST

EAN

4012195540076

Artikelnummer

OBO2001853

Herstellernummer

2001853

Hersteller

OBO

Form:

quadratisch

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Max. Leiterquerschnitt:

6 mm²

Anzahl der Einführungen:

9

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

ja

Länge:

110 mm

Breite:

110 mm

Tiefe:

51 mm

Anreihbar:

ja

Art der Gehäusedurchführung:

Gewinde und Dichtmembran

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

sonstige

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

400 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Scatola a parete / soffitto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2001853 - B 9 T M SCATOLA DERIVAZIONE