OBO BETTERMANN - OBO2002329 B 11 M 5 SCATOLA DI DERIVAZIONE CON MORS - 2002329

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 136 mm
Breite - 57 mm
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Max. Leiterquerschnitt - 10 mm²
Packung
1 ST
EAN
4012195107590
Artikelnummer
OBO2002329
Herstellernummer
2002329
Hersteller
OBO
Länge:
136 mm
Breite:
57 mm
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Leiterquerschnitt:
10 mm²
Anzahl der Einführungen:
8
Art der Einführung:
Verschraubung
Halogenfrei:
ja
Mit Deckel:
ja
Plombierbar:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
660 V
Einsatztemperatur:
-40...65 °C


