OBO BETTERMANN - OBO2007029 T 25 SCATOLA DI DERIVAZIONE CON PASSACAV - 2007029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Schutzart (IP) - IP65
Packung
5 ST
EAN
4012195246770
Artikelnummer
OBO2007029
Herstellernummer
2007029
Hersteller
OBO
Form:
rund
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anzahl der Einführungen:
4
Montage im Erdreich:
ja
Farbe:
grau
Montage unter Wasser:
nein
Einführung von hinten:
ja
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
51 mm
Durchmesser:
80 mm
Anreihbar:
ja
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Transparenter Deckel:
nein
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ausführung Deckel:
sonstige
Deckelbefestigung:
aufrastend
Vergießbar:
ja
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


