OBO BETTERMANN - OBO2007125 T 350 SCATOLA DI DERIVAZIONE CON PASSACA - 2007125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - 32 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
4012195246824
Artikelnummer
OBO2007125
Herstellernummer
2007125
Hersteller
OBO
Form:
rechteckig
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
32 mm
Schutzart (IP):
IP66
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Anzahl der Einführungen:
24
Montage im Erdreich:
nein
Farbe:
grau
Montage unter Wasser:
nein
Einführung von hinten:
ja
Länge:
285 mm
Breite:
201 mm
Tiefe:
120 mm
Durchmesser:
285 mm
Anreihbar:
ja
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Transparenter Deckel:
nein
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
sonstige
Deckelbefestigung:
geschraubt
Vergießbar:
nein
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


