Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2007223 T 40 OE SCATOLA DI DERIVAZIONE SENZA PAS - 2007223

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2007223 T 40 OE SCATOLA DI DERIVAZIONE SENZA PAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 5 ST

EAN

4012195246831

Artikelnummer

OBO2007223

Herstellernummer

2007223

Hersteller

OBO

Form:

quadratisch

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Max. Leiterquerschnitt:

4 mm²

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

ja

Länge:

90 mm

Breite:

90 mm

Tiefe:

52 mm

Anreihbar:

ja

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

sonstige

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Scatola di derivazione senza passacavi 90x90x52, PP, grigio chiaro, 7035