OBO BETTERMANN - OBO2007271 T 160 OE SCATOLA DI DERIVAZIONE SENZA PA - 2007271

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
4012195246862
Artikelnummer
OBO2007271
Herstellernummer
2007271
Hersteller
OBO
Form:
rechteckig
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Anzahl der Einführungen:
0
Farbe:
grau
Einführung von hinten:
ja
Länge:
190 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
77 mm
Anreihbar:
ja
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
sonstige
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


