Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2007287 T 250 OE SCATOLA DI DERIVAZIONE SENZA PA - 2007287

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2007287 T 250 OE SCATOLA DI DERIVAZIONE SENZA PA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195246879

Artikelnummer

OBO2007287

Herstellernummer

2007287

Hersteller

OBO

Form:

rechteckig

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Max. Leiterquerschnitt:

25 mm²

Anzahl der Einführungen:

0

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

ja

Länge:

240 mm

Breite:

190 mm

Tiefe:

95 mm

Anreihbar:

ja

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

sonstige

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Scatola di derivazione senza passacavi 240x190x95, PP/GF, grigio chiaro, 7035