OBO BETTERMANN - OBO2007320 T 40 F SCATOLA DI DERIVAZIONE CON PASSAC - 2007320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Schutzart (IP) - IP55
Packung
5 ST
EAN
4012195286493
Artikelnummer
OBO2007320
Herstellernummer
2007320
Hersteller
OBO
Form:
quadratisch
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Anzahl der Einführungen:
7
Farbe:
grau
Einführung von hinten:
ja
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
52 mm
Anreihbar:
ja
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Transparenter Deckel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
sonstige
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


