Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2007347 T 100 F SCATOLA DI DERIVAZIONE CON PASSA - 2007347

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2007347 T 100 F SCATOLA DI DERIVAZIONE CON PASSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195286547

Artikelnummer

OBO2007347

Herstellernummer

2007347

Hersteller

OBO

Form:

rechteckig

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP66

Max. Leiterquerschnitt:

10 mm²

Anzahl der Einführungen:

10

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

ja

Länge:

151 mm

Breite:

117 mm

Tiefe:

67 mm

Anreihbar:

ja

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

sonstige

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Scatola a parete / soffitto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2007347 - T 100 F SCATOLA DERIVAZIONE