Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2007355 T 160 F SCATOLA DI DERIVAZIONE CON PASSA - 2007355

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2007355 T 160 F SCATOLA DI DERIVAZIONE CON PASSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - 32 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195286554

Artikelnummer

OBO2007355

Herstellernummer

2007355

Hersteller

OBO

Form:

rechteckig

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

32 mm

Schutzart (IP):

IP66

Max. Leiterquerschnitt:

16 mm²

Anzahl der Einführungen:

12

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

ja

Länge:

190 mm

Breite:

150 mm

Tiefe:

77 mm

Anreihbar:

ja

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

sonstige

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Scatola a parete / soffitto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2007355 - T 160 F SCATOLA DERIVAZIONE