OBO BETTERMANN - OBO2007363 T 250 F SCATOLA DI DERIVAZIONE CON PASSA - 2007363

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - 32 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
4012195286561
Artikelnummer
OBO2007363
Herstellernummer
2007363
Hersteller
OBO
Form:
rechteckig
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
32 mm
Schutzart (IP):
IP66
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Anzahl der Einführungen:
16
Farbe:
grau
Einführung von hinten:
ja
Länge:
240 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
95 mm
Anreihbar:
ja
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Transparenter Deckel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
sonstige
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


