Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2012049 89 ROE 12-16 NIPLES - 2012049

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2012049 89 ROE 12-16 NIPLES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - abschneidbar

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Dichtbereich - 12...16 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195156130

Artikelnummer

OBO2012049

Herstellernummer

2012049

Hersteller

OBO

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Dichtbereich:

12...16 mm

Farbe:

grau

Für Wandstärke:

0...3 mm

Halogenfrei:

ja

Nenngröße PG:

13.5

Passacavo a membrana OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2012049 - 89 ROE 12-16 PASSACAVI