OBO BETTERMANN - OBO2013096 157 MS PG 9 BULLONE CON DADO CON SCARICO - 2013096

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Werkstoff - Metall
Innendurchmesser - 9.5 mm
Gewindeanschluss - Außengewinde
Packung
100 ST
EAN
4012195157816
Artikelnummer
OBO2013096
Herstellernummer
2013096
Hersteller
OBO
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Werkstoff:
Metall
Innendurchmesser:
9.5 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindelänge:
6 mm
Gewindesteigung:
1.41 mm
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Mit Zugentlastung:
ja


