OBO BETTERMANN - OBO2013118 157 MS PG11 BULLONE CON DADO CON SCARICO - 2013118

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Werkstoff - Metall
Innendurchmesser - 11.5 mm
Gewindeanschluss - Außengewinde
Packung
100 ST
EAN
4012195157878
Artikelnummer
OBO2013118
Herstellernummer
2013118
Hersteller
OBO
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Werkstoff:
Metall
Innendurchmesser:
11.5 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindelänge:
6 mm
Gewindesteigung:
1.41 mm
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Mit Zugentlastung:
ja


