Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2013134 157 MS PG13.5 BULLONE CON DADO CON SCARI - 2013134

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2013134 157 MS PG13.5 BULLONE CON DADO CON SCARI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5

  • Werkstoff - Metall

  • Innendurchmesser - 13.5 mm

  • Gewindeanschluss - Außengewinde

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195157939

Artikelnummer

OBO2013134

Herstellernummer

2013134

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13.5

Werkstoff:

Metall

Innendurchmesser:

13.5 mm

Gewindeanschluss:

Außengewinde

Gewindelänge:

6.5 mm

Gewindesteigung:

1.41 mm

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Vite a pressione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2013134 - 157 MS PG13.5 PRESSACAVO