OBO BETTERMANN - OBO2013134 157 MS PG13.5 BULLONE CON DADO CON SCARI - 2013134

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5
Werkstoff - Metall
Innendurchmesser - 13.5 mm
Gewindeanschluss - Außengewinde
Packung
100 ST
EAN
4012195157939
Artikelnummer
OBO2013134
Herstellernummer
2013134
Hersteller
OBO
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Werkstoff:
Metall
Innendurchmesser:
13.5 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindelänge:
6.5 mm
Gewindesteigung:
1.41 mm
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Mit Zugentlastung:
ja