OBO BETTERMANN - OBO2013169 157 MS PG16 BULLONE CON DADO CON SCARICO - 2013169

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Werkstoff - Metall
Innendurchmesser - 15.5 mm
Gewindeanschluss - Außengewinde
Packung
50 ST
EAN
4012195157991
Artikelnummer
OBO2013169
Herstellernummer
2013169
Hersteller
OBO
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Werkstoff:
Metall
Innendurchmesser:
15.5 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindelänge:
6.5 mm
Gewindesteigung:
1.41 mm
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Mit Zugentlastung:
ja


