OBO BETTERMANN - OBO2022885 V-TEC VM16 SW PRESSACAVO METRICO - 2022885

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4.5...10 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Schutzart (IP) - IP68
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
4012195535638
Artikelnummer
OBO2022885
Herstellernummer
2022885
Hersteller
OBO
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4.5...10 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
8 mm
Farbe:
schwarz
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
20 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
22 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
RAL-Nummer:
9005
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...65 °C


