Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2022947 V-TEC VM L20 LGR PRESSACAVO METRICO LUNG - 2022947

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2022947 V-TEC VM L20 LGR PRESSACAVO METRICO LUNG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...13 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195004158

Artikelnummer

OBO2022947

Herstellernummer

2022947

Hersteller

OBO

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6...13 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

15 mm

Farbe:

grau

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

24 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

27 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

7035

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...65 °C

Pressacavo con filettatura metrica lunga secondo IEC 423, modello di pressacavo robusto antistrappo per esigenze di tenuta elevata. Scarico di trazione, protezione antitorsione e tenuta superiori alla capacità totale. Anello di tenuta in policloroprene /gomma acrilonitrile-butadiene Alette di tenuta pressofuse nel pressacavo, così da rendere superfluo l'impiego di un anello di tenuta per attacco filettato, testate VDE secondo DIN EN 50262, IP68. Range di temperatura di lavoro da -20° C a +65° C.