Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2022974 V-TEC VM L40 SW PRESSACAVO METRICO LUNGO - 2022974

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2022974 V-TEC VM L40 SW PRESSACAVO METRICO LUNGO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 16...28 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195004493

Artikelnummer

OBO2022974

Herstellernummer

2022974

Hersteller

OBO

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

16...28 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

18 mm

Farbe:

schwarz

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

44 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

50 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...65 °C

Pressacavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2022974 - V-TEC VM L40 SW PRESSACAVO