OBO BETTERMANN - OBO2023113 107 Z PG11 PA BULLONE CON DADO CON SCARI - 2023113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Gewindeanschluss - Außengewinde
Packung
100 ST
EAN
4012195161714
Artikelnummer
OBO2023113
Herstellernummer
2023113
Hersteller
OBO
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindelänge:
9 mm
Gewindesteigung:
1.41 mm
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Mit Zugentlastung:
ja


