OBO BETTERMANN - OBO2023164 107 Z PG16 PA BULLONE CON DADO CON SCARI - 2023164

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Gewindeanschluss - Außengewinde
Packung
50 ST
EAN
4012195161837
Artikelnummer
OBO2023164
Herstellernummer
2023164
Hersteller
OBO
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindelänge:
10 mm
Gewindesteigung:
1.41 mm
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Mit Zugentlastung:
ja


