OBO BETTERMANN - OBO2023210 107 Z PG21 PA BULLONE CON DADO CON SCARI - 2023210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Gewindeanschluss - Außengewinde
Packung
25 ST
EAN
4012195161899
Artikelnummer
OBO2023210
Herstellernummer
2023210
Hersteller
OBO
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindelänge:
12.5 mm
Gewindesteigung:
1.59 mm
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Mit Zugentlastung:
ja


