OBO BETTERMANN - OBO2024063 113 M20 LGR PRESSACAVO DOPPIO - 2024063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6.5...10.5 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Schutzart (IP) - IP54
Packung
5 ST
EAN
4012195088639
Artikelnummer
OBO2024063
Herstellernummer
2024063
Hersteller
OBO
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6.5...10.5 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
RAL-Nummer:
7035
Flachkabelverschraubung:
nein