OBO BETTERMANN - OBO2024160 113 PG16 LGR PRESSACAVO DOPPIO - 2024160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6.5...10.5 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Schutzart (IP) - IP54
Packung
5 ST
EAN
4012195162919
Artikelnummer
OBO2024160
Herstellernummer
2024160
Hersteller
OBO
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6.5...10.5 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
RAL-Nummer:
7035
Flachkabelverschraubung:
nein


