OBO BETTERMANN - OBO2024284 V-TEC L PG7 LGR PRESSACAVO CON RACCORDO - 2024284

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 2.5...6.5 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Schutzart (IP) - IP68
Packung
50 ST
EAN
4012195839538
Artikelnummer
OBO2024284
Herstellernummer
2024284
Hersteller
OBO
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
2.5...6.5 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
15 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
15 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
16.5 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
RAL-Nummer:
7035
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...65 °C


