OBO BETTERMANN - OBO2024928 V-TEC TB25 3X9 PRESSACAVO APRIBILE CON C - 2024928

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 8...9 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Schutzart (IP) - IP67
Packung
5 ST
EAN
4012196334599
Artikelnummer
OBO2024928
Herstellernummer
2024928
Hersteller
OBO
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8...9 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
11 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Mehrfach Dichteinsatz:
ja
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
36 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
ja
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
35 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein


