Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2025078 107 E PG7 PS BULLONE CON DADO - 2025078

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2025078 107 E PG7 PS BULLONE CON DADO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 7 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195162971

Artikelnummer

OBO2025078

Herstellernummer

2025078

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

7 mm

Gewindeanschluss:

Außengewinde

Gewindesteigung:

1.27 mm

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Polystyrol (PS)

Oberflächenschutz:

sonstige

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

ja

Mit Zugentlastung:

ja

Bullone con dado PG7, PS, grigio chiaro, 7035