OBO BETTERMANN - OBO2025116 107 E PG11 PS BULLONE CON DADO - 2025116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Innendurchmesser - 11.3 mm
Packung
100 ST
EAN
4012195163091
Artikelnummer
OBO2025116
Herstellernummer
2025116
Hersteller
OBO
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
11.3 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindesteigung:
11 mm
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Oberflächenschutz:
sonstige
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Mit Zugentlastung:
ja


