Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2025132 107 E PG13.5 PS BULLONE CON DADO - 2025132

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2025132 107 E PG13.5 PS BULLONE CON DADO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 13.4 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195163152

Artikelnummer

OBO2025132

Herstellernummer

2025132

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13.5

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

13.4 mm

Gewindeanschluss:

Außengewinde

Gewindesteigung:

1.41 mm

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Polystyrol (PS)

Oberflächenschutz:

sonstige

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

ja

Mit Zugentlastung:

ja

Bullone con dado PG13,5, PS, grigio chiaro, 7035